TURCK BANNER SRL - TUK30812532 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30812532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488106683
Artikelnummer
TUK30812532
Herstellernummer
30812532
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
S15F-H-500-Q: Serie S15F, filtro in linea, tensione, 12-30 V cc, IP67, alta impedenza, potenza nominale 500 mA, connettore maschio-femmina a 4 pin M12 QD