Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812204 Connetore Integral M12 , Integral M12 - 30812204

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812204 Connetore Integral M12 , Integral M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488102708

Artikelnummer

TUK30812204

Herstellernummer

30812204

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15A-F1X345-M1X345-Q: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, Femmina, F1X345 senza connessione bianca, Maschio, M1X345 senza connessione bianca, Maschio-femmina 5 pin M12 QD