TURCK BANNER SRL - TUK30810988 Illuninatore Strip LED WLS28, 285 mm - 30810988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
0662488090678
Artikelnummer
TUK30810988
Herstellernummer
30810988
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
327 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
WLS28PXRGBW285DXQ: Illuninatore Strip professionale WLS28, Finestra diffusa, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 18-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, RGBW, Non collegabile in cascata, QD integrato M12 a 4 pin


