TURCK BANNER SRL - TUK30810736 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm - 30810736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488088354
Artikelnummer
TUK30810736
Herstellernummer
30810736
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1200 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15PXRGB1200DSC2: Illuninatore Strip professionale WLS15 con editor professionale, finestra diffusa, lunghezza, 1200 mm, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, colore, RGB, non collegabile in cascata, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)


