Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810734 Illuninatore Strip LED WLS15, 640 mm - 30810734

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810734 Illuninatore Strip LED WLS15, 640 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488088330

Artikelnummer

TUK30810734

Herstellernummer

30810734

Hersteller

TUK

WLS15PXRGB0640DSC2: Illuninatore Strip professionale WLS15 con editor professionale, finestra diffusa, lunghezza, 640 mm, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP66, IP67, colore, RGB, non collegabile a cascata, cavo integrato da 2 m (6,5piedi)