TURCK BANNER SRL - TUK30810611 TL50PS3AKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 93 dB
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0662488087227
Artikelnummer
TUK30810611
Herstellernummer
30810611
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
93 dB
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Höhe:
217.2 mm
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm