Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810609 TL50PS3KQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810609 TL50PS3KQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488087210

Artikelnummer

TUK30810609

Herstellernummer

30810609

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

178.1 mm

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50 Pro Select con Torretta luminosa IO-Link; 3 segmenti; Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Multicolore programmabile; QD integrato M12 a 4 pin