Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3080805 DELP-118E

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3080805 DELP-118E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 11

  • Kabellänge - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488808051

Artikelnummer

TUK3080805

Herstellernummer

3080805

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

11

Kabellänge:

2.5 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

75 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...55 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...55 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cordset: Double Ended LP-Custom to LP-Custom; 11-pin Straight Male; 11-pin Straight Male; 2.5 m 11x24 PVC Yellow; Nylon Black Coupling Nut(s)