Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806972 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm - 30806972

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806972 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488054168

Artikelnummer

TUK30806972

Herstellernummer

30806972

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...24 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

1200 mm

Breite:

30.6 mm

Höhe/Tiefe:

15.5 mm

WLS15CGR1200DSQP: Illuninatore Strip bicolore WLS15, Lunghezza, 1200 mm, Tensione, 12 o 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colori, Verde Rosso, Collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)