TURCK BANNER SRL - TUK30806968 Illuninatore Strip LED WLS15, 920 mm - 30806968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488054120
Artikelnummer
TUK30806968
Herstellernummer
30806968
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
920 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15CGR0920DSQP: Illuninatore Strip bicolore WLS15, Lunghezza, 920 mm, Tensione, 12 o 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colori, Verde Rosso, Collegabile in cascata, Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)