TURCK BANNER SRL - TUK30806960 Illuninatore Strip LED WLS15, 500 mm - 30806960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488054045
Artikelnummer
TUK30806960
Herstellernummer
30806960
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
500 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15XGR0500DSC2: Illuninatore Strip bicolore WLS15, Lunghezza, 500 mm, Tensione, 12 o 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colori, Verde Rosso, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)


