TURCK BANNER SRL - TUK30806944 Illuninatore Strip LED WLS15, 360 mm - 30806944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488053925
Artikelnummer
TUK30806944
Herstellernummer
30806944
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
360 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15XGR0360DSQP: Illuninatore Strip bicolore WLS15, Lunghezza, 360 mm, Tensione, 12 o 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colori, Verde Rosso, Cavo di collegamento a innesto rapido in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)