TURCK BANNER SRL - TUK30806860 K30APT2WBF2Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Versorgungsspannung - 12...30 V
Höhe des Sensors - 54.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488053178
Artikelnummer
TUK30806860
Herstellernummer
30806860
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...30 V
Höhe des Sensors:
54.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V