Startseite
Auslauf

TURCK BANNER SRL - TUK30805908 K50PTAMRGB14Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805908 K50PTAMRGB14Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488044985

Artikelnummer

TUK30805908

Herstellernummer

30805908

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Serie K50 Pro Touch: sensore touch RGB a 14 colori; 12-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; bimodale, NO, momentaneo; multicolore; QD integrale M12 a 8 pin