TURCK BANNER SRL - TUK30805002 Torretta Luminosa TL50 6 seg., 5 col. - 30805002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 6
Lautstärke - 95 dB
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0662488037024
Artikelnummer
TUK30805002
Herstellernummer
30805002
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
6
Lautstärke:
95 dB
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
sonstige
Höhe:
319.2 mm
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


