Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30804247 S22ALTSRGB7QP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30804247 S22ALTSRGB7QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 27.3 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Höhe des Sensors - 47.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488030599

Artikelnummer

TUK30804247

Herstellernummer

30804247

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

27.3 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Höhe des Sensors:

47.8 mm

Länge des Sensors:

27.3 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Serie S22 Pro Touch: sensore touch RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso/uscita: bimodale, NO, latching; Colori: multicolore; Pigtail QD in PVC M12 a 8 pin da 150 mm (6 pollici)