Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30804114 Worklight WLH60, 640 mm, Bianco - 30804114

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30804114 Worklight WLH60, 640 mm, Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 21...28 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488029500

Artikelnummer

TUK30804114

Herstellernummer

30804114

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

21...28 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

638.9 mm

Breite:

60.9 mm

Höhe/Tiefe:

31.3 mm

WLH60XW640B: Luce ad alta temperatura WLH60, Lunghezza, 640 mm, Alluminio con rivestimento E nero, Tensione, 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP68g, IP69K, Colore, bianco, Finestra, policarbonato, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi), Uscita laterale