Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30804092 Illuninatore Strip LED WLB32, 1130 mm - 30804092

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30804092 Illuninatore Strip LED WLB32, 1130 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 1144 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488029371

Artikelnummer

TUK30804092

Herstellernummer

30804092

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

1144 mm

Breite:

38.3 mm

Höhe/Tiefe:

50.2 mm

WLB32ZC1130EQMB: Work light WLB32, Senza interruttore, alta intensità, Lunghezza, 1130 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, Protezione per gli occhi, QD, Include cavo di alimentazione di tipo B, Finestra diffusa