TURCK BANNER SRL - TUK30803068 Illuninatore Strip LED WLB32, 570 mm - 30803068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Länge - 580 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488021467
Artikelnummer
TUK30803068
Herstellernummer
30803068
Hersteller
TUK
Spannungsart:
AC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
580 mm
Breite:
38.3 mm
Höhe/Tiefe:
50.2 mm
WLB32ZC570EQM: Work light WLB32, Senza interruttore, Impostazione alta, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, Protezione per gli occhi, QD - Nessun cavo di alimentazione, Finestra diffusa


