TURCK BANNER SRL - TUK30802162 K50L2RGBKAL1Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 14
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488015046
Artikelnummer
TUK30802162
Herstellernummer
30802162
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
14
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K50 Pro con IO-Link: indicatore acustico RGB; tensione: 18 - 30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP50; tono: forte e fisso; colori: multicolore; connettore QD integrale M12 a 4 pin