Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802158 K50L2RGBKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802158 K50L2RGBKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488015008

Artikelnummer

TUK30802158

Herstellernummer

30802158

Hersteller

TUK

Serie K50 Pro con IO-Link: indicatore RGB; Tensione: 18 - 30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP66 IP67 IP69K; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 4 pin