Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802082 WLS15XWW0640DSQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802082 WLS15XWW0640DSQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488014506

Artikelnummer

TUK30802082

Herstellernummer

30802082

Hersteller

TUK

Illuninatore Strip da lavoro WLS15; Finestra diffusa; Lunghezza: 640 mm; Tensione: 12 o 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66,67; Colore: Bianco caldo; Pigtail in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici) con sgancio rapido