TURCK BANNER SRL - TUK30802046 Illuninatore Strip LED WLS27, 570 mm - 30802046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0662488014148
Artikelnummer
TUK30802046
Herstellernummer
30802046
Hersteller
TUK
WLS27XGYRXX3-0570DS24Q: Illuninatore Strip multicolore WLS27, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colori, Verde, Giallo, Rosso, Non collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin