Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802031 WLS15XDW0220DSQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802031 WLS15XDW0220DSQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488013998

Artikelnummer

TUK30802031

Herstellernummer

30802031

Hersteller

TUK

Illuninatore Strip da lavoro WLS15; Finestra diffusa; Lunghezza: 220 mm; Tensione: 12 o 24 V cc; Grado di protezione ambientale: IP66,67; Colore: Bianco luce diurna; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)