TURCK BANNER SRL - TUK30802027 Illuninatore Strip LED WLS15, 500 mm - 30802027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488013950
Artikelnummer
TUK30802027
Herstellernummer
30802027
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
500 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15XDW0500DSC2: Illuninatore Strip da lavoro WLS15, Finestra diffusa, Lunghezza, 500 mm, Tensione, 12 o 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colore, Bianco luce diurna, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)