TURCK BANNER SRL - TUK30802012 Illuninatore Strip LED WLS15, 1200 mm - 30802012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488013806
Artikelnummer
TUK30802012
Herstellernummer
30802012
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1200 mm
Breite:
30.6 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
WLS15CDW1200DSQP: Illuninatore Strip da lavoro WLS15, Finestra diffusa, Lunghezza, 1200 mm, Tensione, 12 o 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colore, Bianco luce diurna, Collegabile a cascata, Pigtail in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici) con innesto rapido