TURCK BANNER SRL - TUK30800294 S22LBRWPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488002008
Artikelnummer
TUK30800294
Herstellernummer
30800294
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
S22 EZ Light - 22 mm - IP67; Tre colori: blu, rosso e bianco; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD integrale M12 a 4 pin