Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077530 EA5R600PIXMODQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077530 EA5R600PIXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 600 mm

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488775308

Artikelnummer

TUK3077530

Herstellernummer

3077530

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

600 mm

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

678 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

9.3 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Ricevitore EZ-ARRAY: 600 mm (23,6 pollici); Portata: (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscite: 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4; QD integrale M12 a 8 pin