TURCK BANNER SRL - TUK3075671 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo - 3075671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488756710
Artikelnummer
TUK3075671
Herstellernummer
3075671
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K50LGRYPQ: Serie K50 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, QD integrale M12 a 5 pin