Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075430 EA5E1200Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075430 EA5E1200Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488754303

Artikelnummer

TUK3075430

Herstellernummer

3075430

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1278 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

EA5E1200Q EZ-ARRAY 5 mm SPAZIATURA OTTICA x EMETTITORE 1200 mm