TURCK BANNER SRL - TUK3074051 M18GRY2PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kalottenfarbe - grün
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Schutzart (IP) - IP67
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
0662488740511
Artikelnummer
TUK3074051
Herstellernummer
3074051
Hersteller
TUK
Kalottenfarbe:
grün
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
EZ-LIGHT: alloggiamento canna in linea da 18 mm; 3 colori 7 funzioni; luce rossa, verde e gialla; flash o ciclo; collegamento PNP; QD integrale M12