TURCK BANNER SRL - TUK3073871 SLSE30-600P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45.2 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
0662488738716
Artikelnummer
TUK3073871
Herstellernummer
3073871
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
45.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
671 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
18 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...28.2 V
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Schutzart (NEMA):
4X