Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072369 SLSE30-450Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072369 SLSE30-450Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488723699

Artikelnummer

TUK3072369

Herstellernummer

3072369

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

522 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

36 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

13 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (NEMA):

4X

Emettitore EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 450 mm (17,7 pollici); Lunghezza alloggiamento: 522 mm (20,6 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Nessun ingresso di prova