TURCK BANNER SRL - TUK3071837 Q7MB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Länge des Sensors - 174 mm
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 24 mm
Höhe des Sensors - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488718374
Artikelnummer
TUK3071837
Herstellernummer
3071837
Hersteller
TUK
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
174 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Spannungsart:
DC
Sensore Flat-Pak M-GAGE Q7M; Gamma: varia a seconda dell'applicazione; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare NPN/PNP; Cavo: guaina in polietilene da 2 m (6,5 piedi)