Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071254 SLSR30-1050Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071254 SLSR30-1050Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1050 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488712549

Artikelnummer

TUK3071254

Herstellernummer

3071254

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1050 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

1120 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

275 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

21 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Schutzart (NEMA):

4X

Ricevitore EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 1050 mm (41,3 pollici); Lunghezza alloggiamento: 1120 mm (44,1 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin