TURCK BANNER SRL - TUK3069904 LEDRB70X70W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 24...24 V
Breite - 92.6 mm
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 110.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488699048
Artikelnummer
TUK3069904
Herstellernummer
3069904
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Breite:
92.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
110.4 mm
Länge:
110.4 mm
PresencePLUS 70 x 70 mm Retroilluminazione; LED rosso visibile 24 V CC; Cavo da 2 m (6,5 piedi) con cavi volanti