TURCK BANNER SRL - TUK3062665 MAHR26A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 38.2 mm
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 650 mm
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
0662488626655
Artikelnummer
TUK3062665
Herstellernummer
3062665
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
38.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
650 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
724 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
1.8 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
2.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Breite des Sensors:
38.1 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (NEMA):
4X