TURCK BANNER SRL - TUK3045136 MQDC-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0662488451363
Artikelnummer
TUK3045136
Herstellernummer
3045136
Hersteller
TUK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Bemessungsstrom In:
4 A