Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3045135 MQD9-406

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3045135 MQD9-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488451356

Artikelnummer

TUK3045135

Herstellernummer

3045135

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 4 pin; 2 m (6,56 piedi) 2x20 PVC blu; dado di accoppiamento in ottone nichelato