Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042375 Worklight WL50, diam. 50 mm, Bianco - 3042375

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042375 Worklight WL50, diam. 50 mm, Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488423759

Artikelnummer

TUK3042375

Herstellernummer

3042375

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

71.1 mm

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

56 mm

WL50SWSSL20Q: Work light - Faretto 316SS da 50 mm, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP69K, Colore, Bianco, Lente da 20 gradi, Finestra in plastica, QD integrale M12 a 5 pin