Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042219 SSA-EB1ML1P-13

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042219 SSA-EB1ML1P-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488422196

Artikelnummer

TUK3042219

Herstellernummer

3042219

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza per montaggio a pannello SSA-EB1; attuatore luminoso bloccabile da 44 mm; contatti: 3NC/1NO; terminali a vite; foro di montaggio da 30 mm