TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 38.1 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 591 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488385439
Artikelnummer
TUK3038543
Herstellernummer
3038543
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
38.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
591 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
38.1 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
16.5 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
19 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Breite des Sensors:
38.1 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein