Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3034074 TL50OAQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3034074 TL50OAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Lautstärke - 92 dB

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488340742

Artikelnummer

TUK3034074

Herstellernummer

3034074

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Lautstärke:

92 dB

Schutzart (IP):

IP50

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

orange

Höhe:

119.4 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa TL50: indicatore acustico a 1 colore; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP50; ingresso: bimodale; colori: arancione; connettore QD integrale M12 a 4 pin