Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026827 Indicatore K50, Blu;Rosso;Giallo - 3026827

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026827 Indicatore K50, Blu;Rosso;Giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488268275

Artikelnummer

TUK3026827

Herstellernummer

3026827

Hersteller

TUK

K50LBRALSYPQ: Serie K50 EZ-LIGHT, indicatore acustico forte sigillato a 3 colori, Tensione, 12-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Tono, forte, Ingresso, PNP, Colori, blu, rosso, giallo, QD integrale M12 a 5 pin