TURCK BANNER SRL - TUK3025236 MBCC-312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 3
Kabellänge - 3.66 m
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488252366
Artikelnummer
TUK3025236
Herstellernummer
3025236
Hersteller
TUK
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
3
Kabellänge:
3.66 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Bemessungsstrom In:
8 A