Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3013710 TL50WGYRA

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3013710 TL50WGYRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 92 dB

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488137106

Artikelnummer

TUK3013710

Herstellernummer

3013710

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

92 dB

Schutzart (IP):

IP50

Funktion Blitzlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

233.1 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa: indicatore acustico a 4 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP50; ingresso: bimodale; colori: bianco, verde, giallo, rosso; cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)