TURCK BANNER SRL - TUK3011708 SP150GRYPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488117085
Artikelnummer
TUK3011708
Herstellernummer
3011708
Hersteller
TUK
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Serie EZ-LIGHT Traffic: 1 indicatore, 3 colori visibili alla luce del giorno; Tensione: 15-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, giallo, rosso; QD integrale M12