Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3011696 Indicatore SPx5, Verde - 3011696

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3011696 Indicatore SPx5, Verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488116965

Artikelnummer

TUK3011696

Herstellernummer

3011696

Hersteller

TUK

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

SP150GPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 1 indicatore visibile alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP/NPN selezionabile, Colori, verde, QD integrale M12