Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3010185 MQDCWD-530

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3010185 MQDCWD-530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488101855

Artikelnummer

TUK3010185

Herstellernummer

3010185

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

9 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: connettore femmina dritto a 5 pin M12 con estremità singola, codice A, con schermatura; 9 m (29,52 piedi); guaina in PP bianco, dado in acciaio inossidabile 316