Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1610100 RU600U-M30E-LI8X2-H1151 - 1610100

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1610100 RU600U-M30E-LI8X2-H1151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101430325

Artikelnummer

TUK1610100

Herstellernummer

1610100

Hersteller

TUK

Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Max. range 6000 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M30, potted, Connection via M12 x 1 male, Measuring range adjustable via Easy-Teach, Temperature compensation, Blind zone: 60 cm, Range: 600 cm,Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ?15 ?, Analog output, 4?20 mA, additional switching output, PNP